Stellschraube Spartex VSTHCPL8X30EFA4, Gewindedurchmesser: 8 mm | Länge: 30 mm | Norm: DIN 913 / ISO 4026

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCPL8X30EFA4
Rubix:535983
Hersteller:402648 30
EAN:4043377070203
DIN913 M8X30 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge30 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M8X30 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A4 8X30 sw4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge30 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 913 / iso 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea4
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,60 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
50,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Wählen Sie Varianten (337)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an