Stellschraube Spartex VSTHCPL8X120EFA4, Gewindedurchmesser: 8 mm | Länge: 120 mm | Norm: DIN 913 / ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCPL8X120EFA4
Rubix:3390265
Hersteller:402648 120
EAN:4043377334435


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO4026 M8X120 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A4 8X120 sw4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 913 / iso 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | konische spitze |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
431,14 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
513,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
120 mm