Stellschraube Spartex VSTHCPL4X14EFA2, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 14 mm | Norm: DIN 913 / ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCPL4X14EFA2
Rubix:3390222
Hersteller:402624 14
EAN:4043377353580


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO4026 M4X14 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 4X14 sw2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 913 / iso 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | konische spitze |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
12,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
14 mm