Stellschraube Spartex VSTHCPL3X30EFA2, Gewindedurchmesser: 3 mm | Länge: 30 mm | Norm: DIN 913 / ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCPL3X30EFA2
Rubix:763663
Hersteller:402623 30
EAN:4043377068576


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN913 M3X30 A1/A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 3X30 sw1,5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 913 / iso 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | konische spitze |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
34,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
30 mm