Stellschraube Spartex VSTHCPL2X3EFA2, Gewindedurchmesser: 2 mm | Länge: 3 mm | Norm: DIN 913 / ISO 4026

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCPL2X3EFA2
Rubix:2978426
Hersteller:402622 3
EAN:4043377068255
ISO4026 M2X3 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser2 mm
Länge3 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M2X3 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 2X3 sw0,9
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2 mm
Länge3 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 913 / iso 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea2
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

2 mm

Länge

3 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Wählen Sie Varianten (337)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an