Stellschraube Spartex GOUJ1-6X60EFA4, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 60 mm | Norm: DIN 938
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-6X60EFA4
Rubix:3383441
Hersteller:093846 60
EAN:4043377104281


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN938 M6X60 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d A4 6X60
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 938 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,32 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
252,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
60 mm