Stellschraube Spartex GOUJ1-20X60EFA4, Gewindedurchmesser: 20 mm | Länge: 60 mm | Norm: DIN 938
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-20X60EFA4
Rubix:545408
Hersteller:0938420 60
EAN:4043377103888


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN938 M20X60 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d A4 20X60
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 938 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,56 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
343,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
20 mm
Länge
60 mm