Stellschraube Spartex GOUJ1-16X40EFA2, Gewindedurchmesser: 16 mm | Länge: 40 mm | Norm: DIN 938

Gewindestift, Einschraubende ˜ 1 d

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:GOUJ1-16X40EFA2
Rubix:545248
Hersteller:0938216 40
EAN:4043377101402
DIN938 M16X40 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser16 mm
Länge40 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN938 M16X40 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d


Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d A2 16X40
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser16 mm
Länge40 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 938
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea2
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,38 exkl. MwSt.
/ Stück
2,83 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

16 mm

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (188)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an