DIN939 M12X70 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1,25 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-12X70EFA2
Rubix:545882
Hersteller:0939212 70
EAN:4043377104922


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN939 M12X70 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d A2 12X70
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 939 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,03 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
160,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
70 mm