Referenzen
Fischer:542106
Rubix:3833323
Hersteller:FGD 10 M6
EAN:4048962295030





Produktdetails : FGD 10 M6 Rodforce
Der wirtschaftliche Einschlagdübel - Gewindestangen einfach und schnell befestigen.
• Innovative Dübelgeometrie für eine schnelle, einfache und damit zeitsparende Montage der Gewindestange ohne Spezialwerkzeug
• Kurze Dübellänge verhindert Bewehrungstreffer für eine sichere Verwendung in bewehrtem Beton
• Rastnasen im Dübelinnern zur Aufnahme handelsüblicher, metrischer Gewinde
• Sichtbarer Rand des Dübels garantiert die Setzrichtigkeit
• Einfaches Kontrollieren und Nachjustieren: Prüfung der Setztiefe mit der geschlossenen Dübelspitze
Der fischer Gewindestangendübel RodForce FGD ist eine wirtschaftliche Lösung zur Befestigung von handelsüblichen Gewindestangen in Vollbaustoffen. Der Kunststoffdübel wird ohne spezielles Setzwerkzeug mit dem Hammer einfach und schnell eingeschlagen. Der kurze Dübelkörper reduziert Bohraufwand und vermeidet Bewehrungstreffer. Die Setzrichtigkeit wird mithilfe des sichtbaren Dübelrands zur visuellen Setzkontrolle garantiert. Zur Sicherstellung einer einheitlichen Setztiefe wird die geschlossene Dübelspitze als Anschlagpunkt genutzt. Diese kann auch als Sollbruchstelle das Nachjustieren und tiefere Einschlagen der Gewindestange ermöglichen.
Funktion:
• Beim Einschlagen der Gewindestange mithilfe eines Hammers spreizt der Dübel aufgrund der konischen Innengeometrie in vier Richtungen
• Das Setzen des Dübels erfolgt mittels Vorsteckmontage und ist auf zwei verschiedene Arten möglich: Vormontieren der Gewindestange in den Dübel mit gemeinsamem Einschlagen in die Wand oder Vorstecken des RodForce in das Bohrloch mit anschließendem Einschlagen der Gewindestange
• Die Rastnasen im Dübelinnern verbinden das metrische Gewinde formschlüssig und sicher mit der Gewindestange
• Die Ausgleichselemente an der Außenseite des Dübels verspannen gegen die Bohrlochwand
Stärken
• Die innovative Dübelgeometrie ermöglicht mit wenigen Hammerschlägen eine schnelle und einfache Montage der Gewindestange
• Die kurze Dübellänge verhindert Bewehrungstreffer und garantiert die sichere Verwendung in bewehrtem Beton
• Die Rastnasen im Dübelinnern ermöglichen die Aufnahme handelsüblicher, metrischer Gewinde. Dies spart ein großes Sortiment an Stockschrauben
• Montage ohne Spezialwerkzeug: Zum Setzen des Dübels wird nur ein Hammer benötigt
• Der sichtbare Rand des Dübels dient als visuelle Setzkontrolle und garantiert die Setzrichtigkeit
• Einfaches Kontrollieren und Nachjustieren: Zur Prüfung der Setztiefe wird die geschlossene Dübelspitze als Anschlagpunkt genutzt. Die Sollbruchstelle ermöglicht auch das tiefere Einschlagen der Gewindestange
Anwendungen
• Einzelrohrabhängungen
• Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen
• Kabel- und Rohrschellen
• Deckenleuchten
• Konsolen
• Montageschienen
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Werkstoff | nylon |
| Typ | fgd |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,03 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
7,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage