Metrische Gewindestange Spartex TFFIN1M30X2, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 1000 mm | Norm: DIN 975
Gewindestange
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TFFIN1M30X2
Rubix:549156
Hersteller:000975.00005.0301.200
EAN:4043952340455


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN975 M30X2X1000 4.6/5.8 Gewindestange
DIN 975 Stahl(4.6-5.8) Fein Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 30 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4750,1 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | din 975 |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
30 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
m30