Metrische Gewindestange Spartex TFFIN1M14X1,5.8, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 1000 mm | Norm: DIN 975
Gewindestange
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TFFIN1M14X1,5.8
Rubix:549082
Hersteller:000975.08005.0141.150
EAN:4043952771167


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN975 M14X1.5X1000 8.8 Gewindestange
DIN 975 8.8 Fein Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 14 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1041 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | din 975 |
| Durchmesser, metrisch | m14 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
14 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
m14