Metrische Gewindestange Spartex TF1M36A4-70, Durchmesser, metrisch: M36 | Länge: 1000 mm | Norm: DIN 975
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TF1M36A4-70
Rubix:549173
Hersteller:0976436 1000
EAN:4043377123657


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN975 M36X1000 A4-70 Gewindestange
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 36X1000
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Durchmesser, metrisch | m36 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
36 mm
Länge
1000 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
m36