Metrische Gewindestange Spartex BF30CM30A4-70, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 300 mm | Norm: DIN 975
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BF30CM30A4-70
Rubix:3386058
Hersteller:0976430 300
EAN:4043377299451


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN976-1 B M30X300 A4-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 30X300
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
30 mm
Länge
300 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
m30