Gewindespindel Kipp K0669.121001, Werkstoff: Stahl
Gewindespindel für Stellfuß aus Stahl oder Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0669.121001
Rubix:940936
EAN:4059245186068



Dokumente
Produktdetails : K0669.121001 Gewindespindel für Gelenkfüße, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel:
K0669.080501 K0669.080501 und K0672.10801 montiert Bestellhinweis:
Soll die Gewindespindel und der Stellfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0669.080501 und K0672.10801 montiert). Hinweis: Stellfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden.
Gewindespindel M12X100 für Gelenkfuss
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 132 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage