Gewindespindel Kipp K0669.120502, Werkstoff: Edelstahl
Gewindespindel für Stellfuß aus Stahl oder Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0669.120502
Rubix:940933
EAN:4059245186037



Dokumente
Produktdetails : K0669.120502 Gewindespindel für Gelenkfüße, Edelstahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel:
K0669.080501 K0669.080501 und K0672.10801 montiert Bestellhinweis:
Soll die Gewindespindel und der Stellfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0669.080501 und K0672.10801 montiert). Hinweis: Stellfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden.
Gewindespindel M12X50 für Gelenkfuss Niro
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 104,3 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181530 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage