Gewindespindel Kipp K0421.101252, Werkstoff: Edelstahl
Gewindespindel für Gelenkfuß aus Stahl oder Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0421.101252
Rubix:336107
EAN:4059245185276



Dokumente
Produktdetails : K0421.101252 Gewindespindel für Gelenkfüße, Edelstahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel:
27810-060151
27810-060151 und 27800-1030 montiert Bestellhinweis: Soll die Gewindespindel und der Gelenkfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. 27810-060151 und 27800-1030 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm. (Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm).
Gewindespindel für Gelenkfuß, Stahl oder Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 90,8 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181575 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage