Ring für Mess- / Kontrollwerkzeug GISS Cutline 892262, Nenndurchmesser (metrisch): 16 mm | Toleranz: 6G

Gewindelehrring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
GISS Cutline:892262
Rubix:3267904
EAN:3660338448454
892262 Gewinde-Gutlehrring 6g M16
Technische Zusammenfassung
Nenndurchmesser (metrisch)16 mm
Toleranz6g
Mit Gewindeja
Dokumente

Produktdetails : 892262 Gewinde-Gutlehrring 6g M16


Normen: DIN 13
Gewinde-Gutlehrring 6g M16

Stärken

Gewinde, metrisch 

Gewindegutring

Gewindering, Ausschuss

Anwendungen

Gewindelehrdorn

gehärteter Stahl, geschliffen und geläppt

 Mit Gewinde-Gut- und Ausschusslehrring

Abmessungen für Gewinde

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)16 mm
Toleranz6g
Mit Gewindeja
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,09 exkl. MwSt.
/ Stück
46,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an