Schwenkspanner Kipp K1820.25, Werkstoff: Aluminium

GEWINDEFLANSCH, ALUMINIUM

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K1820.25
Rubix:3748646
Hersteller:K1820.25
EAN:4059245619535
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffaluminium
Dokumente

Produktdetails : K1820.25 Gewindeflansch, GR.25, Aluminium


Werkstoff: Aluminium. Bestellbeispiel: K1820.16 Hinweis: Der Gewindeflansch aus Aluminum kann als Einschraubgewinde für Schwenkspanner verwendet werden. Die Befestigungslöcher im Gewindeflansch haben die gleichen Abmessungen wie die des Schwenkspanners pneumatisch, einschraubbar mit Flansch (K1818) und Hebelspanners pneumatisch, einschraubbar mit Flansch (K1819). Kann zum Kontern mit einer Nutmutter an der Vorrichtung verwendet werden. Vorteile: In die Befestigungsplatte der Vorrichtung muss kein zusätzliches Gewinde geschnitten werden. Zubehör: K1819 Hebelspanner pneumatisch, einschraubbar mit Flansch. K1814 Schwenkspanner pneumatisch, einschraubbar. K1818 Schwenkspanner pneumatisch, einschraubbar mit Flansch.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffaluminium
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,76 exkl. MwSt.
/ Stück
34,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage