9162991220 Gewindebohrerverlängerung Gr.12-200mm

Gewindebohrer-Verl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:18241220, 9162991220
Rubix:2151822
Hersteller:4317784749619
EAN:4317784749619
9162991220 Gewindebohrer-Verl. Gr.12 200mm Fortis

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser16 mm

Produktdetails : 9162991220 Gewindebohrerverlängerung Gr.12-200mm


GewindebohrerverlängerungGr.12-200mm FORTIS
Standard-Verlängerung für Gewindebohrer Ausführung: Aus Stahl, gehärtet, geschliffen und brüniert (rostgeschützt). Das vordere Ende ist als Spannzange ausgebildet. Klemmung durch Anziehen der gerändelten Spannmutter. Der hintere Teil der Verlängerung entspricht DIN, Einsatz in Schnellwechseleinsätzen und Gewindeschneidapparaten möglich. Anwendung: Zum Gewindeschneiden bei tief liegenden Innengewinden.

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser16 mm
263,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
313,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std