9485801012 Gewinde-Ausschusslehrring AR G 1 1/2 Toleranz A
Gewinde-Maßring 'No-Go' G1-8
Siehe technische InformationenReferenzen
JBO (Johs. Boss):500052
Rubix:1945997
Hersteller:500052
Produktdetails : 9485801012 Gewinde-Ausschusslehrring AR G 1 1/2 Toleranz A
Prüfring für Gewinde " No-Go" für Whitworth-Rohrgewinde G
Eigenschaften: gehärteter Stahl für Lehren.
Anwendung: zur Überprüfung von Gewinden.
Hinweis: andere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage verfügbar.
Eigenschaften: gehärteter Stahl für Lehren.
Anwendung: zur Überprüfung von Gewinden.
Hinweis: andere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage verfügbar.
Gewinde-AusschusslehrringAR G 1 1/2 Toleranz A
Gewindeausschusslehrring für G-Whitworth-Rohrgewinde Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Gewindeausschusslehrring für G-Whitworth-Rohrgewinde Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gewindeausschusslehring |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

