LSM125BX (TIM) Light Serie (metrisch) Timken
Geteiltes zylindrisches Rollenlager Serie: LSM
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:LSM125BX
Rubix:2275167
EAN:0013992028297




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 223 mm |
| Breite | 95 mm |
Produktdetails : LSM125BX (TIM) Light Serie (metrisch) Timken
Geteiltes Rollenlager ohne axiale Festlegung SRB Light Serie LSE..BX
Geteiltes Rollenlager des Ausgleichstyps, nur für radiale Lasten ausgelegt.
Die Rollen werden am Innenring durch die gehärteten Schultern der Spannringe geführt.
Die Rollen werden am Innenring durch die gehärteten Schultern der Spannringe geführt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 223 mm |
| Breite | 95 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Referenzdrehzahl | 1740 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.143,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.361,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen