Stellscheibe Elesa+Ganter GN 707.2-42-B20-NI, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Material/Verarbeitung: Stahl
Geteilte Stellringe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 707.2-42-B20-NI
Rubix:644814
Hersteller:GN 707.2-42-B20-NI
EAN:4045525529762





Produktdetails : GN707.2-42-B20-NI Stellring, geteilt, Edelstahl 1.4404
Geteilte Edelstahl-Stellringe GN 707.2 werden eingesetzt, wenn eine axiale Montage des Ringes auf der Welle nicht möglich ist. Die Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 20 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z.B. Endschalter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73182400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
20 mm
