Stellscheibe Elesa+Ganter GN 706.4-60-B32-NI, Innendurchmesser: 32 mm | Außendurchmesser: 60 mm | Material/Verarbeitung: Stahl
Geschlitzte Edelstahl-Stellringe mit verstellbarem Klemmhebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 706.4-60-B32-NI
Rubix:1131087
Hersteller:GN 706.4-60-B32-NI
EAN:4045525891203



Produktdetails : GN706.4-60-B32-NI Stellring, geschlitzt, mit Klemmhebel, Edelstahl
Geschlitzte Edelstahl-Stellringe GN 706.4 lassen sich einfach und sicher, d.h. mit starker Klemmkraft montieren. Die Oberfläche der Welle wird nicht beschädigt. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 32 und 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Diese Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z.B. Endschalter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
32 mm
