LRA-TPA 50G-ELS-E01 Lenkrolle elektrisch leitfähig
Gerätelenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, mit Radkörper aus Polypropylen, mit Fadenschutz aus Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LRA-TPA 50G-ELS-E01
Rubix:226793
Hersteller:751091
EAN:4047526042189

Produktdetails : LRA-TPA 50G-ELS-E01 Lenkrolle elektrisch leitfähig
Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatine,Rad mit Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, mit Radkörper aus Polypropylen, mit Fadenschutz aus KunststoffFassung
: Serie LPA
- Stahlblech, elektrolytisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- doppelte Kugelbahn im Drehzapfenkranz
- stabile Zapfenachse
- minimales Spiel des Drehzapfenkranzes, leichte Bedienung, lange Lebensdauer durch spezielle Blickle-Dynamikverpressung.
Laufrad: TPA-Serie
- Lauffläche: erstklassiges thermoplastisches Elastomer-Gummi (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, nicht färbend, ölhaltig.
- Radkörper: erstklassiges Polypropylen, nicht brüchig, Farbe silbergrau
- mit großem Fadenschutz aus Kunststoff
- sehr hohe Chemikalienbeständigkeit gegen viele aggressive Stoffe
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, reduzierte Belastbarkeit über +30 °C.
- ölhaltige Lauffläche, Kontaktmarkierung auf empfindlichen Böden möglich. Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Stärken
Leise und nicht färbend. Beständig gegen aggressive Stoffe. Drehbare Fassung.
Anwendungen
Geräterolle für leichte Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 30 kg |
| Raddurchmesser | 50 mm |
| Radbreite | 19 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 85 Shore |
| 72 mm | |
| 19 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen