GN423-12-88-B-ESS Gerätegriff, Montage von der Bedienseite
Gerätegriffe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 423-12-88-B-ESS
Rubix:1129772
Hersteller:GN 423-12-88-B-ESS
EAN:4045525922440



Produktdetails : GN423-12-88-B-ESS Gerätegriff, Montage von der Bedienseite
Die Abmessungen der Gerätegriffe GN 423 sind auf die Verwendung im Bereich der 19“-Gehäusetechnik abgestimmt. Die in der Tabelle angegebenen Werte der Höheneinheit HE, beziehen sich auf die entsprechend korrespondierenden Frontplattenhöhen der Gehäuse. Griffsteg und Grifffüße sind über eine Steckverbindung miteinander verbunden, so dass sich Sonderlängen sehr einfach realisieren lassen. Dank der mitglieferten Befestigungsschrauben lassen sich die Gerätegriffe leicht und wirtschaftlich montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Länge | 88 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
