859559 Gerade Schottverschraubung Messing f. Rohr 6


GERADES ANSCHLUSSSTÜCK SCHOTTAUSFÜHRUNG SCHOTTAUSFÜHRUNG

Referenzen
mecaline:859559
rubix:3234659
ean:3660338145575
859559 Gerade Schottverschraubung Messing f. Rohr 6
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffmessing
Anschlussdurchmesser6 mm
Anschlussdurchmesser 26 mm

Produktdetails : 859559 Gerade Schottverschraubung Messing f. Rohr 6


Konform mit der Norm EN 1254-2:2000
Anschluss vollständig aus Messing 
Gerade Schottverschraubung Messing f. Rohr 6

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing
Anschlussdurchmesser6 mm
Anschlussdurchmesser 26 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,53 exkl. MwSt.
/ Stück
5,39 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std