Referenzen
Aventics:R412005117
Rubix:603134
Hersteller:R412005117

Dokumente
Produktdetails : R412005117 Gerade Verschraubung
Serie QR1-S Mini
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | metrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | m3 |
| Anschluss 2 | 4 |
| Werkstoff | messing |
| Anschlussdurchmesser | 5/32 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 4 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std