123.038-14 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R3/8 a., Schlauch-Ø 14
Gerade Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:135629
Rubix:1625414
Hersteller:123.038-14
EAN:4047322497855


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 ag |
Dokumente
Produktdetails : 123.038-14 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R3/8 a., Schlauch-Ø 14
Gerade Steckverschraubung Blaue Serie , R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 3/8 ag |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 14 mm |
| Typ | gerade steckverschraubung »blaue serie« |
| Rohrdurchmesser | 14 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen