858721 Steckverschraubung gerade, AG, 16-1/2G

GERADE STECKVERSCHRAUBUNG, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:858721
Rubix:3116062
EAN:3660338137914
858721 Steckverschraubung gerade, AG, 16-1/2G

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/2
Anschluss 216
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 858721 Steckverschraubung gerade, AG, 16-1/2G


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/2
Anschluss 216
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
3,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std