136.0806 Gerade SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø8/6
Gerade Steckverbindung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:136.0806
Rubix:340356
Hersteller:109802
EAN:4047322026185




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : 136.0806 Gerade SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø8/6
Gerade Steckverbindung Blaue Serie , reduzierend, für Schlauch-Außen-Ø 6/4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 8 mm |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | gerade steckverbindung, reduzierend |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std