97466633 Gerade Einschraubverschraubung, 6 - M12x1.5 Fleetfit
Gerade Einschraubverschraubung, 6 - M12x1.5 Fleetfit
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:97466633
Rubix:304983
Hersteller:97466633


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (bs 2874 cz 121) für gehäuse / rohrstütze / spannzange; o‑ring buna n (low nitrile); gewindedichtmittel precoat 5 |
|---|---|
| Typ | gerade einschraubverschraubung, 6 - m12x1.5 fleetfit |
Produktdetails : 97466633 Gerade Einschraubverschraubung, 6 - M12x1.5 Fleetfit
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 6 - M12X1,5 FLEETFIT
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing (bs 2874 cz 121) für gehäuse / rohrstütze / spannzange; o‑ring buna n (low nitrile); gewindedichtmittel precoat 5 |
|---|---|
| Typ | gerade einschraubverschraubung, 6 - m12x1.5 fleetfit |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlussdurchmesser 2 | 6 mm |
| Fluidtyp | druckluft |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort