97466665 Gerade Einschraubverschraubung, 12 - M16x1.5 Fleetfit
Gerade Einschraubverschraubung, 12 - M16x1.5 Fleetfit
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:97466665
Rubix:305040


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (bs 2874 cz 121 / bs 2874 cz 122); o-ring: buna n (low nbr); gewindedichtmittel: precoat 5 |
|---|---|
| Typ | 97466665 gerade einschraubverschraubung, 12 - m16x1.5 fleetfit |
Produktdetails : 97466665 Gerade Einschraubverschraubung, 12 - M16x1.5 Fleetfit
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 12 - M16X1,5 FLEETFIT
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing (bs 2874 cz 121 / bs 2874 cz 122); o-ring: buna n (low nbr); gewindedichtmittel: precoat 5 |
|---|---|
| Typ | 97466665 gerade einschraubverschraubung, 12 - m16x1.5 fleetfit |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlussdurchmesser 2 | 12 mm |
| Fluidtyp | druckluft |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort