GE42LR71 (EMB) Gerade Einschraubverschraubung 1.4571
Gerade Einschraubverschraubung 1.4571
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates EMB:GE42LR71
Rubix:77997
Hersteller:A42RLV


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | rostfreier stahl |
|---|---|
| Typ | rohrverschraubung |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1-1/2 '' |
Produktdetails : GE42LR71 (EMB) Gerade Einschraubverschraubung 1.4571
Gerade Einschraubverschraubung 1.4571
Gerade Einschraubverschraubung 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | rostfreier stahl |
|---|---|
| Typ | rohrverschraubung |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1-1/2 '' |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Fluidtyp | öl;gas;wasser |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 400 °C |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
952,08 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
1.132,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort