C02241238 Gerade Absperreinschraubverbindung, 12 - G3/8 Pneufit
Gerade Absperreinschraubverbindung, 12 - G3/8 Pneufit
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C02241238
Rubix:305735


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt; dichtungen: nbr (silicone free); gewindeteile: vernickeltes messing; freigabemanschette & stützring: pom; spann-/grabring: edelstahl |
|---|---|
| Typ | gerade steckverschraubung, absperrend |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
Produktdetails : C02241238 Gerade Absperreinschraubverbindung, 12 - G3/8 Pneufit
GERADE ABSPERREINSCHRAUBVERBINDUNG 12 - G3/8 PNEUFIT
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt; dichtungen: nbr (silicone free); gewindeteile: vernickeltes messing; freigabemanschette & stützring: pom; spann-/grabring: edelstahl |
|---|---|
| Typ | gerade steckverschraubung, absperrend |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlussdurchmesser 2 | 12 mm |
| Fluidtyp | druckluft |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort