K0395.220 Gelenkteller, Form:D, POM
Gelenkteller, Form C und D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0395.220
Rubix:163404
EAN:4059245144204



Dokumente
Produktdetails : K0395.220 Gelenkteller, Form:D, POM
Werkstoff, Ausführung: Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl, blank.
Gelenkteller
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 132,3 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage