K0395.216 Gelenkteller, Form:D, POM
Gelenkteller, Form C und D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0395.216
Rubix:127849
EAN:4059245144198



Dokumente
Produktdetails : K0395.216 Gelenkteller, Form:D, POM
Werkstoff, Ausführung: Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl, blank.
Gelenkteller
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 70,3 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 14 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen