K0395.110 Gelenkteller, Form:A, Vergütungsstahl
Gelenkteller, Form A und B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0395.110
Rubix:127873
EAN:4059245144112



Dokumente
Produktdetails : K0395.110 Gelenkteller, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff, Ausführung: Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form B: Edelstahl, blank.
GELENKTELLER
• D=Tellerdurchmesser: 32 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 64,1 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 32 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 10 mm |
| Gesamthöhe | 22 mm |
| Fußmaterial | stahl |
| Statische Last | 20 kN |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std