Referenzen
Elesa+Ganter:GN 752-6-M6
Rubix:133672
Hersteller:GN 752-6-M6
EAN:4045525372917




Produktdetails : GN752-6-M6 Gelenkstück für GN 751
Gelenkstücke GN 752 sind auf die Abmessungen von Gabelköpfen DIN 71752 bzw. Gabelgelenke GN 751 abgestimmt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gn 752 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
