GN638-40-M10-44-ST Gelenkstück Kunststoff, Verstellspindel Stahl

Gelenkstücke, Kunststoff / Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 638-40-M10-44-ST
Rubix:359513
Hersteller:GN 638-40-M10-44-ST
EAN:4045525543928
GN638-40-M10-44-ST Gelenkstück

Technische Zusammenfassung

Werkstoffkunststoff/stahl
Ausführunggn 638
Gewindedurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN638-40-M10-44-ST Gelenkstück Kunststoff, Verstellspindel Stahl


Der Kugeldurchmesser der Gelenkstücke GN 638 ist kleiner als der Kerndurchmesser der Gewinde, sodass sie sich auch kugelseitig einschrauben lassen. Das Kugelende des Gewindestiftes lässt sich leicht in das Druckstück eindrücken und wieder demontieren. Die Angaben über die statische Belastbarkeit der Kunststoff-Druckstücke sind Richtwerte, die durch eine Versuchsreihe ermittelt wurden. Dabei wurde das Druckstück über den Gewindestift senkrecht belastet. Bei der angegebenen Belastung von 3,5 kN wurde weder eine bleibende Deformation des Druckstücks festgestellt, noch kam es zum Bruch.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Werkstoffkunststoff/stahl
Ausführunggn 638
Gewindedurchmesser10 mm
Durchmesser40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
2,27 exkl. MwSt.
/ Stück
2,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Durchmesser