GN638-15-M8-35-ST Gelenkstück Kunststoff, Verstellspindel Stahl
Gelenkstücke, Kunststoff / Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 638-15-M8-35-ST
Rubix:359425
Hersteller:GN 638-15-M8-35-ST
EAN:4045525471696






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff/stahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 638 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN638-15-M8-35-ST Gelenkstück Kunststoff, Verstellspindel Stahl
Der Kugeldurchmesser der Gelenkstücke GN 638 ist kleiner als der Kerndurchmesser der Gewinde, sodass sie sich auch kugelseitig einschrauben lassen. Das Kugelende des Gewindestiftes lässt sich leicht in das Druckstück eindrücken und wieder demontieren. Die Angaben über die statische Belastbarkeit der Kunststoff-Druckstücke sind Richtwerte, die durch eine Versuchsreihe ermittelt wurden. Dabei wurde das Druckstück über den Gewindestift senkrecht belastet. Bei der angegebenen Belastung von 3,5 kN wurde weder eine bleibende Deformation des Druckstücks festgestellt, noch kam es zum Bruch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff/stahl |
| Ausführung | gn 638 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser | 15 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen