GN752-14-M14-NI Gelenkstück für GN 751 Edelstahl
Gelenkstücke, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 752-14-M14-NI
Rubix:360816
Hersteller:GN 752-14-M14-NI
EAN:4045525372887





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 752 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : GN752-14-M14-NI Gelenkstück für GN 751 Edelstahl
Edelstahl-Gelenkstücke GN 752 sind auf die Abmessungen von Edelstahl-Gabelköpfen DIN 71752 bzw. Edelstahl-Gabelgelenke GN 751 abgestimmt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 141 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 752 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser | 14 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen