Referenzen
Elesa+Ganter:GN 752-8-M8-NI
Rubix:229388
Hersteller:GN 752-8-M8-NI
EAN:4045525372948





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 752 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN752-8-M8-NI Gelenkstück für GN 751 Edelstahl
Edelstahl-Gelenkstücke GN 752 sind auf die Abmessungen von Edelstahl-Gabelköpfen DIN 71752 bzw. Edelstahl-Gabelgelenke GN 751 abgestimmt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 752 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std