GEP 180 FS (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF

Gelenklager wartungsfrei SKF

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:GEP 180 FS
Rubix:312039
EAN:7316570937329
GEP 180 FS (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite128 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GEP 180 FS (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF


In vielen Anwendungen werden Gelenklager benötigt, die für Schwenkbewegungen geeignet sind und Schiefstellungen ausgleichen können. Wälzlager erfüllen diese Anforderungen nur teilweise, da sie für eine kontinuierliche Umlaufbewegung konzipiert sind und Schiefstellungen daher nur begrenzt aufnehmen können. Daher fertigt SKF auch Gelenklager, Gelenkköpfe und Gleitlager, die eine wirtschaftliche Lösung für diesen Aufgabenbereich darstellen. SKF Gelenklager, Gelenkköpfe und Gleitlager werden in mehreren Bauarten und mit unterschiedlichen Gleitpaarungen gefertigt. Jede Ausführung und Paarung hat charakteristische Eigenschaften, die sie für bestimmte Anwendungsfälle besonders geeignet macht.
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitpaarung Hartchrom-Verbundwerkstoff.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24250 g
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite128 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.314,23 exkl. MwSt.
/ Stück
7.513,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen