K0717.10 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Kugellagerung, RH, Stahl
Gelenkkopf mit Kugellagerung Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0717.10
Rubix:132170
EAN:4059245179657
Dokumente
Produktdetails : K0717.10 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Kugellagerung, RH, Stahl
Werkstoff: Gehäuse gesenkgeschmiedeter Stahl, vergütet.Ausführung: verzinkt. Lagerspiel 15 - 40 µm.Bestellbeispiel: 27626-16Hinweis: Die gehärtete Kugellagerung ist langzeitgefettet und mit Deckscheiben abgedichtet. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
GELENKKOPF MIT KUGELLAGERUNG-RECHTS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 72,8 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

