Referenzen
Bosch Rexroth:3842311951
Rubix:686541



Produktdetails : 3842311951 Gelenkfuss D90 M16x145
Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 5° Spindel und Grundplatte vollständig montiert Bearbeitung der Profile: Gewindeschneiden in der zentralen Bohrung
Gelenkfuss D90 M16x145
Stärken
Gleicht Bodenunebenheiten aus. Schnelle Montage auf Aluminiumprofil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 487 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 90 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 145 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
341,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
