GN343.2-25-M8-63-KR Gelenkfuß mit Verstellspindel, Stahl
Gelenkfüße mit Verstellspindel, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 343.2-25-M8-63-KR
Rubix:354563
Hersteller:GN 343.2-25-M8-63-KR
EAN:4045525201774






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl/elastomer |
|---|---|
| Ausführung | gn 343.2 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN343.2-25-M8-63-KR Gelenkfuß mit Verstellspindel, Stahl
Die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 343.2 ist begrenzt durch die zulässige Belastbarkeit der Gelenkkugel mit Verstellspindel (Festigkeitsklasse 5.8). Dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte (nur für Form OS/KS) von einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß aus. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und müssen entsprechend berücksichtigt werden. Gelenkfüße GN 343.2 sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/elastomer |
| Ausführung | gn 343.2 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser | 20 mm |
| Form | kr |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen