GN342.2-32-M10-80-SV Gelenkfuß mit Verstellspindel und Schwingungsdämpfung, Stahl
Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 342.2-32-M10-80-SV
Rubix:354538
Hersteller:GN 342.2-32-M10-80-SV
EAN:4045525200647






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl/elastomer |
|---|---|
| Ausführung | gn 342.1 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN342.2-32-M10-80-SV Gelenkfuß mit Verstellspindel und Schwingungsdämpfung, Stahl
Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit der Gelenkfüsse GN 342.2 ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll. Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm2, bei welcher der Werkstoff seine optimalen dynamischen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, daß es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm² kommt. Gelenkfüße GN 342.2 sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 122 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/elastomer |
| Ausführung | gn 342.1 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
| Form | sv |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen