GN345-80-M24-158-B Gelenkfuß mit 2 Befestigungsbohrungen, Stahl

Gelenkfüße, Kunststoff / Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 345-80-M24-158-B
Rubix:355298
Hersteller:GN 345-80-M24-158-B
EAN:4045525218079
GN345-80-M24-158-B Gelenkfuss mit Mutter ohne Gummiauflage Elesa

Technische Zusammenfassung

Werkstoffkunststoff/stahl
Ausführunggn 345
Gewindedurchmesser24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN345-80-M24-158-B Gelenkfuß mit 2 Befestigungsbohrungen, Stahl


Gelenkfüße GN 345 erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf einen großen Bereich verteilt. Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofftellers kommen kann. Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde. Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Die Befestigungsbohrungen sind im Anlieferzustand durch eine dünne Kunststoffschicht verschlossen, die leicht durchstoßen werden kann. Gelenkfüße GN 345 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht713 g
Werkstoffkunststoff/stahl
Ausführunggn 345
Gewindedurchmesser24 mm
Durchmesser80 mm
Formb
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
10,86 exkl. MwSt.
/ Stück
12,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Durchmesser