GN343.1-25-M8-KSE Gelenkfuß mit Innengewinde, Stahl
Gelenkfüße, Innengewinde, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 343.1-25-M8-KSE
Rubix:794169
Hersteller:GN 343.1-25-M8-KSE
EAN:4045525817715




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl/elastomer |
|---|---|
| Ausführung | gn 343.1 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN343.1-25-M8-KSE Gelenkfuß mit Innengewinde, Stahl
Gelenkfüße GN 343.1 sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/elastomer |
| Ausführung | gn 343.1 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser | 20 mm |
| Form | kse |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen